Vějířovitý kotouč (CER), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 554040 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    118,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    99,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář kónické
Průměr 50,8 mm
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti hrubé
Otáčky max. 19 100 min-1
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554040 60
EAN / GTIN 4045197966704
Číslo výrobce 554040 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.
Velmi vysoký úběr díky díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
Systém rychlé výměny s plastovým vnějším závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573511a další.