• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Brusný kotouč (ZA), ⌀ 76,2 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 554019 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    37,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    30,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 381 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 76,2 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Otáčky max. 25 000 min-1
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554019 60
EAN / GTIN 4045197966186
Číslo výrobce 554019 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zirkonový korund s nejlepším poměrem nákladů a užitné hodnoty pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.