Brusný kotouč (CER), ⌀ 76,2 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 554013 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    45,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    37,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 729 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 76,2 mm
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Otáčky max. 20 000 min-1
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554013 80
EAN / GTIN 4045197526052
Číslo výrobce 554013 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff..