• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Diamantové lešticí listy CaraFin samolepicí sada 10dílná, 18×8 mm, Zrnitost: D3µm

Artiklové číslo: 553990 D3
Sleva
689,00 CZK
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 29,50 / 1 ks)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí utěrka
Délka 18 mm
Šířka 8 mm
Zrnitost 3
Stupeň jemnosti velmi jemný
Leštící fáze lesklá politura
Zkratka brusiva D
Barva Šedá
Řada CaraFin
Brusiva Diamant (D)
Počet přepážek 10
Popis tvaru plochý
Materiál Mikrovlákno
Pojivo Polyuretan (PU)
Obsah 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553990 D3
EAN / GTIN 4062406300630
Číslo výrobce 553990 D3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.
Mikrovlákno pro vysoce lesklou polituru šetrnou k obrobku.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají. Optimální přizpůsobení obrysům.

Použití:

Lešticí práce s vysokou flexibilitou a přizpůsobení konturám bez lešticí pasty.
Ideálně vhodné k použití v kombinaci s násadou č. 078143 vel. NLS110 na mikro-brusných systémech.