Brusný list se suchým zipem (SiC) sada 100dílná, ⌀ 21 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 553970 180
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 7,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
100 ks
Tvar
plochý
Průměr
21 mm
Hnací stroj
Jiné
Upínač
Suchý zip
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Kotouč se suchým zipem
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina)
180 mesh
Vlastnosti
Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553970 180
EAN / GTIN 4027497149124
Číslo výrobce A3302018180
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zadní strana kotoučů je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s pryžovým brusným talířem se suchým zipem č. 553995 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na mikro-brusných systémech. Maximální pracovní rychlost viz pryžový brusný talíř se suchým zipem č. 553995.