Gumový brusný talíř ⌀ stopky 6 mm tvrdý, Vnější ⌀ mm / tvrdost: 75mm

Artiklové číslo: 553927 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ mm / tvrdost (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 75 mm
Průměr hřídele 6 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Otáčky max. 20 000 min-1
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553927 75
EAN / GTIN 4062406301149
Číslo výrobce 553927 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou, i po náročném použití.
Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm. Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnitřní závit.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.