Brusný váleček válcový (A) zrno 80 střední, ⌀ brusného válkečku×délka brusného válečku: 6X38mm

Artiklové číslo: 553880 6X38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    30,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    25,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ brusného válkečku×délka brusného válečku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné kolečko
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Průměr 6 mm
Otáčky max. 26 000 min-1
Obsah 1 ks
Tvar válcová
Stupeň jemnosti střední
Obsah jednotka ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Číslo výrobce 553880 6X38
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny
normální korund (A).
Válcový tvar.

Vhodné pro:

Nosič brusných válečků č. 553835.

Vhodné pro:

Nosiče ⌀ upínače × celková délka: 3×63