Brusné pouzdro kónické (A) zrno 150 jemné 29X30 mm

Artiklové číslo: 553870 29X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    42,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 150
Stupeň jemnosti jemné
Tvar pouzdra kónický
největší ⌀ pouzdra 29 mm
Šířka pouzdra 30 mm
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553870 29X30
EAN / GTIN 4045197240620

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna.
Normální korund (A) pro univerzální broušení.
Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553830.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly