Nosič brusné čepičky, ⌀ hlavy, délka hlavy, tvar: 1015G

Artiklové číslo: 553100 1015G
Sleva
167,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    143,00 CZK 167,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    119,00 CZK 139,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy, délka hlavy, tvar Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nosič brusné čepičky
Průměr hřídele 3 mm
Průměr hlavy 10 mm
Délka hlavy 15 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Upínač Stopka
Označení výrobce 1015G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553100 1015G
EAN / GTIN 4062406123864
Číslo výrobce 553100 1015G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).
Drážkovaný, elastický gumový korpus s ocelovou stopkou.

Použití:

Použití zejména v nástrojařství pro dokončovací práce na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Brusné čepičky č. 553035 − 553328.