{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Průměr hlavy | 21 mm | |
| Typ ISO | L | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Doporučené otáčky max. | 9 500 min-1 | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar kuličky | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusná čepička |
| Katalogové číslo | 553035 2140L | |
| EAN / GTIN | 4062406122867 | |
| Číslo výrobce | 553035 2140L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |