Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada lešticích kamenů, 5dílná Typ SE, korund, Výška: 6mm

Artiklové číslo: 552060 6

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Stupeň tvrdosti středně tvrdý
Délka 150 mm
Šířka 13 mm
Druh produktu Lešticí kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552060 6
Číslo výrobce 02E-SES9200

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sada lešticích kamenů pro jemné broušení a leštění při konstrukci nástrojů a forem. Použitelná pro ruční leštění nebo v kombinaci s leštícími zařízeními, např. č. 078143 NLS110.
Polotvrdý strukturovaný korundový lešticí kámen s pomalejší rychlostí rozpadu. Vysoce zatížitelný a lze jej tak používat pro všechny nástrojové oceli i neželezné materiály.

Rozsah dodávky:

Všechny sady lešticích kamenů obsahují vždy jeden lešticí kámen zrnitosti 150; 220; 320; 400; 600.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku