Hliníkové čelisti svěráku 125 mm

Artiklové číslo: 550-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550-125
EAN / GTIN 4027474610289
Číslo výrobce 550-125
L-číslo L80010 103104
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hliníkové čelisti svěráků lze kombinovat s řadami 520, 525 a 530, které jsou tak odolnější a robustnější. Díky hliníku lze šetrně upnout i choulostivé obrobky.
  • Vysoce kvalitní materiál a snadná montáž.
  • Upínací čelisti svěráku jsou nejvíce namáhanou částí svěráku - ochranné čelisti chrání nejen svěrák, ale i upínané obrobky

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 125 mm
  • Celková délka [palec]: 4 15/16

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku