Technická fréza GARANT Master Cast – hrubé, AlTiSiN, Typ: A0616

Artiklové číslo: 547700 A0616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • ⌀ stopky: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GARANT Master Cast
Řezný materiál AlTiSiN
Popis tvaru Válec
⌀ hlavy 6 mm
Délka hlavy 16 mm
Celková délka 55 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547700 A0616
EAN / GTIN 4067263736592
Číslo výrobce 547700 A0616
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Popis

Provedení:

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Třísky nepřilnou a je dosaženo vynikajících výsledků při obrábění povrchu.
Stopka ⌀ 6mm.
Vhodné pro hrubování a dokončování. Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání a menší přilnavost třísek.
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

  • Velký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Nejmodernější substrát optimalizovaný pro materiály z ocelové litiny.
  • Extrémní životnosti.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění litiny, oceli, lité oceli, nástrojové oceli a měkkých slitin titanu.
Optimalizováno pro obrábění tvrdých a křehkých litinových materiálů, jako je litina, ocel a litá ocel, zušlechtěná ocel a nástrojová ocel. Vhodné pro ruční použití i pro průmyslové roboty. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.