{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Řada | GARANT Master INOX | |
| Označení výrobce | F0618 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Průměr břitu Dc | 6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 18 mm | |
| Délka hlavy L3 | 18 mm | |
| Ozubení, specifické pro výrobce | INOX | |
| Tvar technické frézy | Kulatá oblouková technická fréza | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | F | |
| Jemnost ozubení | hrubé | |
| Povlak | AlTiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Druh produktu | Technická fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 547500 F0618 | |
| EAN / GTIN | 4062406774417 | |
| Číslo výrobce | 547500 F0618 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |