• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: L1230

Artiklové číslo: 540750 L1230
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
392 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Řada Zahnung Z7
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Délka hlavy L3 30 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z7
Tvar technické frézy Kulatá kuželová technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce L
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 75 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540750 L1230
EAN / GTIN 4045197723727
Číslo výrobce 540750 L1230
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
HOLEX technické frézy jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Tvar kulatý kužel (KEL).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.