{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Řada | GARANT Master Uni | |
| Označení výrobce | C1625 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Průměr břitu Dc | 16 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 25 mm | |
| Délka hlavy L3 | 25 mm | |
| Tvar technické frézy | Válcová kulatá technická fréza | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | C | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HM TiAlN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 65 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Druh produktu | Technická fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 540222 C1625 | |
| EAN / GTIN | 4062406586805 | |
| Číslo výrobce | 540222 C1625 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |