Flexibilní diamantový lešticí pilník CaraFin Diamant, Zrnitost: D64µm

Artiklové číslo: 529115 D64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář Plochý
Typ úderu Jemný řez
Stupeň jemnosti Politura
Osazení jednostranná
Zrnitost D64
Druh produktu Diamantový pilník
Brusiva diamant
Pro materiál Tvrdé materiály
Šířka 14 mm
Celková délka 165 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529115 D64
EAN / GTIN 4045197994660
Číslo výrobce 529115 D64
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Lešticí pilník s ohebným kovovým tělem. Horní strana z elastického PU materiálu, z jedné strany osazený diamantovým zrnem.
Velmi homogenní výbrus díky multikrystalickým diamantům.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Použití:

Ideální pro broušení na konkávních a konvexních plochách. Vhodná pro tvrdé materiály jako tvrdokov, litina, kalené oceli, keramika a barevné kovy.