Svinovací pouzdro na rýhované pilníky, Počet přihrádek: 12

Artiklové číslo: 528510 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 210 mm
Délka 270 mm
Vhodná pro délky pilníků 180 mm
počet přihrádek 12
Druh produktu rolovací taška

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 528510 12
EAN / GTIN 2050001698001
Číslo výrobce 3533012275
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Vhodné pro:

Přesné rýhované pilníky č. 528010 – 528310 a č. 529650.
270×210 mm, pro rýhované pilníky do 180 mm.