Přesný pilník Habilis Celková délka 215 mm, SH 1/ DH 3, Typ: 3

Artiklové číslo: 527070 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 1
Popis – formulář půlkulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 3
Schweizer ráz 1
Stupeň jemnosti Jemný
Osazení oboustranný
Druh produktu Přesný pilník
Šířka 12,2 mm
Výška 3,4 mm
Celková délka 215 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527070 3
EAN / GTIN 613548056233
Číslo výrobce LH2602-1
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se silnou kovanou 4-hrannou, popř. 6-hrannou stopkou a zesíleným průřezem. Není nutná rukojeť.

Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. Přesné pilníky Habilis umožňují vyšší pracovní tlak než jehlové pilníky.