Paralelní svěrák s šířkou čelistí, výška čelistí 27 mm, šířka upnutí až 220 mm (šedý)

Artiklové číslo: 525-175-G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 525-175-G
EAN / GTIN 4027474097042
Číslo výrobce 525-175-G
L-číslo L80010 103344
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelní svěráky řady 525 se používají k upínání obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Indukčně kalené díly řady 525 jsou ideální pro univerzální upínání středně velkých obrobků a materiál zajišťuje potřebnou odolnost a stabilitu svěráku.
  • Vysoce kvalitní materiál a jednoduchá obsluha
  • Střední provedení pro flexibilní práci jako paralelní svěrák

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 190 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 510 mm
  • Celková hloubka [palec]: 20 1/16
  • Celková výška [mm]: 208 mm
  • Celková výška [palec]: 8 3/16
  • Obor: Elektrický
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 220 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 8 11/16
  • Výška čelistí [mm]: 27 mm
  • Výška čelistí [palce]: 1 1/16
  • Výška upnutí [mm]: 122 mm
  • Výška upnutí [palec]: 4 13/16
  • Barva: Šedá
  • Vyměnitelné čelisti: Ne
  • Paralelní svěrák: Ano
  • Šířka čelistí svěráku [mm]: 175 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku