Paralelní svěrák s šířkou čelistí, výška čelistí 24 mm, šířka upnutí až 200 mm (červený)

Artiklové číslo: 525-150-R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 525-150-R
EAN / GTIN 4027474813468
Číslo výrobce 525-150-R
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelní svěráky řady 525 se používají k upínání obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Indukčně kalené díly řady 525 jsou ideální pro univerzální upínání středně velkých obrobků a materiál zajišťuje potřebnou odolnost a stabilitu svěráku.
  • Vysoce kvalitní materiál a jednoduchá obsluha
  • Střední provedení pro flexibilní práci jako paralelní svěrák

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 165 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 452 mm
  • Celková hloubka [palec]: 17 13/16
  • Celková výška [mm]: 178 mm
  • Celková výška [palec]: 7 1/64
  • Obor: Elektrický
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 7 7/8
  • Výška čelistí [mm]: 24 mm
  • Výška čelistí [palce]: 15/16
  • Výška upnutí [mm]: 99 mm
  • Výška upnutí [palec]: 3 7/8
  • Barva: červená
  • Vyměnitelné čelisti: Ne
  • Paralelní svěrák: Ano
  • Šířka čelistí svěráku [mm]: 150 mm