Brusný kotouč 150x25x32 mm, tvar 1 10A46N5AV217

Artiklové číslo: 52223
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 52223
EAN / GTIN 9003170522236
Číslo výrobce 52223
L-číslo L50140 669
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravnách. Jsou obzvláště univerzální pro broušení a ostření různých součástí. Harmonizované specifikace umožňují širokou škálu použití od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v baleních vhodných pro maloobchodní prodejce, která šetří místo při skladování. Sada redukčních kroužků není součástí balení a lze ji objednat samostatně.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Specifikace : 10A 46 N5A V217
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 25 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Stohovatelný

Použití:

  • Univerzálně použitelné pro opracování různých součástí pro hrubé a jemné broušení

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Univerzálně použitelné pro opracování různých součástí pro hrubé a jemné broušení