Sada VDE šroubováků s vyměnitelnými břity Slim, v kompaktním látkovém srolovaném kufříku, pro šrouby s drážkou, PZ a Torx®, testováno VDE pro práci do 1000 V AC nebo 1500 DC, se zmenšeným průměrem hrotu, pro hluboké šrouby a pružinové napínací prvky.

Artiklové číslo: 5218.SU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5218.SU
EAN / GTIN 7610733287819
Číslo výrobce PB 5218.SU
L-číslo L60060 3151

Popis

Popis:

  • Klasické šroubováky VDE Slim, sada v kompaktním, vysoce kvalitním látkovém srolovaném kufříku
  • pro šrouby s drážkou, Pozidriv a Torx®
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • Základní vybavení pro elektrikářské práce, v dílně, doma nebo na cestách, všestranné použití
  • s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro hluboké šrouby a pružinové utahovací prvky
  • rychlootáčecí zóna a protiskluzová ochrana palce a ukazováčku, bezpečné uchopení při použití v ruce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • tenká rukojeť, šetřící místo a ideální pro jemné dolaďovací práce
  • skládací kufřík: srolovaný, kompaktně přepravovaný, s praktickým poutkem na opasek pro pohodlné nošení
  • osm kvalitních nástrojů přehledně uspořádaných, připravených k okamžitému použití
  • vyrobeno z odolné polyesterové tkaniny, pratelné a snadno čistitelné díky PVC povlaku
  • pro vaši bezpečnost: Vyměnitelné čepele VDE lze používat pouze s vyměnitelnými rukojeťmi PB Swiss Tools VDE!