Rašple na dřevo, půlkulatá, sek 2 (střední), Délka bez stopky: 300mm

Artiklové číslo: 519330 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář půlkulatý
Typ úderu Rašplový sek
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Druh produktu Rašple na dřevo
Pro materiál dřevo
Šířka 29 mm
Výška 9 mm
Délka bez stopky 300 mm
Norma DIN 7263

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519330 300
EAN / GTIN 4009215007213
Číslo výrobce 15523020
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahuje tato kvalitní rašple nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.
Půlkulatá

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty