Závitový pilník, Typ: UNF

Artiklové číslo: 519250 UNF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 8
Popis – formulář kulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Osazení oboustranný
Vhodné pro typ závitu UNF-UNC
Stoupání závitu, UNF-UNC 11 závit./palec; 12 závit./palec; 13 závit./palec; 14 závit./palec; 16 závit./palec; 18 závit./palec; 20 závit./palec; 24 závit./palec
Druh produktu Závitový pilník
Celková délka 230 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519250 UNF
EAN / GTIN 2050001693792
Výrobce/odpovědná osoba Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com

Popis

Provedení:

Každý pilník má 8 různých stoupání. Pro opravy nebo vyčištění vnějších a vnitřních závitů. Celková délka 230 mm.