Vysoce výkonný pilník s povlakem z tvrdého chromu sek 2, Typ: 1

Artiklové číslo: 519100 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář plochý
Typ úderu Křížový sek
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Víceúčelový pilník
Tvrdost HRC min. 67
Pro materiál Lehké kovy; ocel; Nerezové oceli
Šířka 10,7 mm
Výška 3,2 mm
Délka bez stopky 100 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519100 1
EAN / GTIN 4062406128586
Číslo výrobce 519100 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné pilníky s povlakem z tvrdého chromu s tvrdostí HRC 67 pokrývají širokou oblast použití od měkkých materiálů jako hliník, až po velice tvrdé materiály jako vysoce legované oceli, INOX a keramika. Délka bez stopky 100 mm.

Výhoda:

  • Vysoká odolnost proti korozi
  • 3-6krát delší životnost v porovnání s běžnými pilníky.
  • Žádné zanášení při opracování velice měkkých materiálů.