Nožový pilník sek 3 (jemný), Délka bez stopky: 250mm

Artiklové číslo: 518100 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář Tupé výběhové
Typ úderu Jemný
Německé lomítko 3
Osazení jednostranná
Druh produktu Nožový pilník
Šířka 21,8 mm
Výška 10,1 mm
Délka bez stopky 250 mm
Norma DIN 7262
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518100 250
EAN / GTIN 4009215074840
Číslo výrobce 12722501
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Tyto speciální pilníky zaručují hladké plochy. Speciální pilníky jsou vyráběny na precizních automatech. Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost.
Seky na všech stranách; tupé zakončení.