Sada pilníků s 2složkovou rukojetí, 5dílná, ve svinovacím pouzdře, Sek 1, Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 517419 200
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 134,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 072 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 5
Popis – formulář 3hran; 4hran; Plochý; kulatý; půlkulatý
Typ úderu Hrubý
Německé lomítko 1
Stupeň jemnosti střední
Označení výrobce Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche, Hieb 1
Obal brašna
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dílenský pilník
Délka bez stopky 200 mm
Norma DIN 7261
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517419 200
EAN / GTIN 4062406122294
Číslo výrobce 517419 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
Pro ochranu pilníků jsou sady přehledně uloženy v silných nylonových svinovacích pouzdrech.
Chráněné pilníky nemohou nic znečistit a nedochází k poškození seku; to zajišťuje konstantní vysoký výkon při pilování, hladké plochy pilníku a prodlouženou životnost.
Sek 1 = střední.
S ergonomickými 2složkovými plastovými rukojeťmi.

Použití:

Kvalitní pilníky pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Rozsah dodávky:

5dílná sada pilníků po jednom plochém, 3hranném, 4hranném, kulatém a půlkulatém pilníku.