Víceúčelový plochý pilník speciální sek; komplet s rukojetí, Délka bez stopky: 300mm

Artiklové číslo: 515000 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář plochý
Typ úderu Dvojitý sek
Stupeň jemnosti Jemný; střední
Osazení oboustranný
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Víceúčelový pilník
Šířka 30 mm
Výška 6,5 mm
Délka bez stopky 300 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515000 300
EAN / GTIN 4009215074697
Číslo výrobce 30053000
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
Plochý pilník s vysokým řezným výkonem, provedenými zuby a širokými lamači třísek pro snadné tahy bez vynaložení velké síly a vysoký řezný výkon – prostory pro třísky se nezanášejí – dobré vyhazování třísek.
Ploché strany se speciálním sekem, jedna strana s drážkou pro lámání třísek, pro nejvyšší výkon při pilování. Zadní strana s průchozím sekem pro obzvláště jemné opracovávání povrchu. Pilník s tupým zakončením.
Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšování.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.