Mezní závitový kalibr M 6x0,75 - 6H

Artiklové číslo: 512277
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 400,00 CZK / ks
  • 523,00 CZK / ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obal volné
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 6 mm
Jmenovitý rozměr max. 6 mm
Typ závitu M
Závit M6
Stoupání závitu 0,75 mm
Průměr závitu 6 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Celková délka L 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512277
EAN / GTIN 4046122119929
Číslo výrobce 512277
L-číslo L40130 69
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 6x0,75 tolerance 6H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm