4hranný pilník, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 100mm

Artiklové číslo: 512200 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: D
  • Popis tvaru: čtyřhranný, polotupý výběh
  • Norma: DIN 7261

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Typ seku střední
Tvar D
Popis tvaru čtyřhranný, polotupý výběh
Pilované plochy 4
Šířka 4 mm
Délka bez stopky 100 mm
Včetně rukojeti pilníku ne
Norma DIN 7261
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512200 100
EAN / GTIN 4009215017342
Číslo výrobce 31421020
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
Seky na všech stranách; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 tvar D

Poznámka:

Varianta pilníku s rukojetí k dispozici pod č. 512201.