• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Momentový klíč čtyřhran 6,3 mm (1/4 palce) 3% 2.5 – 25

Artiklové číslo: 5108-3CTCAL
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
  • Upínací 4hran: 1/4
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
Maximální utahovací moment 25 Nm
Celková délka L 234 mm
Upínací 4hran 1/4 palec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5108-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243129
Číslo výrobce 5108-3CTCAL
L-číslo L60140 5834
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Uživatelsky příjemná přepínací ráčna
  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Přesnost ± 3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice)
  • Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
  • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
  • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
  • Opravárenská ráčnová sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
  • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
  • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
  • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
  • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
  • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
  • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
  • Dobře čitelná kontrastní stupnice
  • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
  • Integrovaná přepínací páka
    5121-3CT – 5123-3CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 234 mm
  • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.25 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
  • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
  • Tloušťka hlavy a: 10.2 mm
  • Šířka hlavy b: 24 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití