Dotykový hrot, kónický ⌀ 3,5 mm, Typ: 2/90

Artiklové číslo: 499273 2/90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 33 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Úhel špičky 90 stupeň
Poloměr špičky 2 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka L1 33 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499273 2/90
EAN / GTIN 4062406587116
Číslo výrobce 499273 2/90
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dotykový hrot pro měření drsnosti pro konturograf CM1.
Dotykové hroty vyrobené z tvrdokovu s diamantovou vložkou (standard: vel. 2/60)

Vhodné pro:

Upínač dotykových hrotů č. 499260 vel. 3,5.

Zvláštní příslušenství:

Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.