Dotykový hrot ⌀ 1 mm, Celková délka: 6mm

Artiklové číslo: 499266 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 6 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Úhel špičky 19 stupeň
Poloměr špičky 25 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Počet přepážek 1 ks
Celková délka L1 6 mm
Závitové připojení M2; M2,5
Průměr hřídele Ds 2,5 mm
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499266 6
EAN / GTIN 4045197954640
Číslo výrobce 499266 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dotykové raménko č. 499260 vel. 1.

Zvláštní příslušenství:

Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.