Volitelný software Rauheit, Typ: BASIS

Artiklové číslo: 499252 BASIS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CM1
Druh produktu Software

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499252 BASIS
EAN / GTIN 4062406581336
Číslo výrobce 499252 BASIS
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Volitelný software k měření drsnosti od parametru drsnosti Rz 1 resp. Ra 0,3. Jednoduchá a intuitivní obsluha. Určení drsnosti, vlnitosti a primárního profilu. Normované vyhodnocení všech parametrů dle ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatický výběr mezní vlnové délky filtru (Cut-off) a měřicí trasy dle ISO 4288 a ISO 3274.
  • Vyhodnocovací parametry mohou být na obou stranách opatřeny tolerančními a intervenčními limity.
  • Možnost dovybavení pro přístroje od roku výroby 11/2020.

Zvláštní příslušenství:

Dotykové hroty drsnosti č. 499273 a 499275, etalon drsnosti 499580.
Aktualizace základny na PRO č. 499253.

Poznámka:

Technická podpora a školení na poptávku.