Rozhraní klávesnice USB, Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů: 1

Artiklové číslo: 498868 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vstupů RS232 1
Počet USB výstupů 1
Přípojka pro nožní spínač ano
Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů 1
Druh produktu Rozhraní klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498868 1
EAN / GTIN 2050001774880
Výrobce/odpovědná osoba Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Popis

Provedení:

Rozhraní klávesnice k připojení měřidel k PC přes USB rozhraní (HID). Integrovaná funkce časovače umožňuje se „automaticky“ dotazovat na naměřené hodnoty (lze nastavit od 0 do 99 sekund popř. minut). Převzít soubor můžete tlačítkem Data na měřidle nebo volitelným pedálem.
Přenos dat lze standardně provádět pomocí tlačítka data na rozhraní.

Rozsah dodávky:

Včetně datového kabelu pro připojení na PC.

Zvláštní příslušenství:

Nožní spínač č. 498780.