Kleště štípací 250 mm

Artiklové číslo: 495A.25EL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495A.25EL
EAN / GTIN 3148516784612
Číslo výrobce 495A.25EL
L-číslo L60130 523
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Polotuhé a zaoblené nohy pro rychlé otáčení v ruce
  • Dlouhá životnost nožů kalených na 60/62 HRC
  • ″Vysoká frekvence″
  • Řezný rozsah nožů: Průměr do 4,5 mm pro měkký drát, max. 160 kg/mm² pro tvrdý drát
  • leštěné, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12,0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 390