Deska pro porovnání tvrdosti HV 0,2, Hodnota tvrdosti cca: 300

Artiklové číslo: 495154 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hodnota tvrdosti cca Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Výška 10 mm
Průměr 40 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti
Kontrolní postup Zkouška tvrdosti podle Vickerse (HV)
Hodnota tvrdosti cca 300
Materiál ocel
Tvar Kulatý

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495154 300
EAN / GTIN 2050001957788
Číslo výrobce 495154 300
Výrobce/odpovědná osoba Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Popis

Provedení:

Kvalitní desky pro porovnání tvrdosti z optimalizované a homogenní oceli pro periodickou kalibraci přístrojů pro kontrolu měření tvrdosti.

Výhoda:

Barevný a symbolický systém uspořádání na každém balení.

Rozsah dodávky:

Všechny desky pro porovnání tvrdosti jsou dodávány s kalibračním listem DAkkS.

Poznámka:

Kalibrace v dalších metodách, desky pro porovnávání tvrdosti s jinými rozměry s rastrovými linkami k dostání na poptávku. Rychlá dostupnost ze skladu výrobce.