Deska pro porovnání tvrdosti HBW 10 / 3000, Hodnota tvrdosti cca: 450

Artiklové číslo: 495135 450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hodnota tvrdosti cca Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Zkušební síla 3 000 kg
Povrch leštěné
Délka 100 mm
Šířka 100 mm
Výška 16 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti
Kontrolní postup Zkouška tvrdosti podle Brinella s wolfram karbidovou kuličkou (HBW)
Hodnota tvrdosti cca 450
Materiál ocel
Tvar Čtverec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495135 450
EAN / GTIN 2050002071209
Číslo výrobce 495135 450
Výrobce/odpovědná osoba Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Popis

Provedení:

Kvalitní desky pro porovnání tvrdosti z optimalizované a homogenní oceli pro periodickou kalibraci přístrojů pro kontrolu měření tvrdosti.

Výhoda:

Barevný a symbolický systém organizérů na každém balení.

Rozsah dodávky:

Všechny desky pro porovnání tvrdosti jsou dodávány s kalibračním listem DAkkS.

Poznámka:

Kalibrace v dalších metodách, desky pro porovnávání tvrdosti s jinými rozměry s rastrovými linkami k dostání na poptávku. Rychlá dostupnost ze skladu výrobce.