Deska pro porovnání tvrdosti HBW 2,5 / 187,5, Hodnota tvrdosti cca: 500

Artiklové číslo: 495131 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hodnota tvrdosti cca Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Zkušební síla 187,5 kg
Povrch leštěné
Délka 100 mm
Šířka 100 mm
Výška 16 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti
Kontrolní postup Zkouška tvrdosti podle Brinella s wolfram karbidovou kuličkou (HBW)
Hodnota tvrdosti cca 500
Materiál ocel
Tvar Čtverec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495131 500
EAN / GTIN 2050002071070
Číslo výrobce 495131 500
Výrobce/odpovědná osoba Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Popis

Provedení:

Kvalitní desky pro porovnání tvrdosti z optimalizované a homogenní oceli pro periodickou kalibraci přístrojů pro kontrolu měření tvrdosti.

Výhoda:

Barevný a symbolický systém organizérů na každém balení.

Rozsah dodávky:

Všechny desky pro porovnání tvrdosti jsou dodávány s kalibračním listem DAkkS.

Poznámka:

Kalibrace v dalších metodách, desky pro porovnávání tvrdosti s jinými rozměry s rastrovými linkami k dostání na poptávku. Rychlá dostupnost ze skladu výrobce.