Nasazovací pomůcka pro kulaté materiály, Pro ⌀ obrobku: 10-50mm

Artiklové číslo: 495048 10-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ obrobku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro UCI-Sonden
Označení výrobce Aufsetzhilfe für Rundmaterial, für Werkstück-⌀: 10-50mm
Barva Šedá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Aufsetzhilfe
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace für Werkstück-⌀ (max.): 50 mm; für Werkstück-⌀ (min.): 10 mm; Vier Stützpunkte an der Standfläche; Zentrale Aufnahmeöffnung für Rundmaterial Ø 10-50 mm; Zylindrische Grundform mit konischer Verjüngung

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495048 10-50
EAN / GTIN 2050001659743
Číslo výrobce 11-132
Výrobce/odpovědná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Popis

Provedení:

Nasazovací pomůcka (vedení) pro UCI sondy č. 495043. Zjednodušuje svislé nasazení na obrobek a zlepšuje reprodukovatelnost.