Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm, Kulička ⌀ D: 0,7mm

Artiklové číslo: 494222 0,7
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
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 20 mm
Efektivní pracovní délka L2 12 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 0,7 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Průměr hřídele Ds 0,5 mm
Materiál tvrdokov
Hmotnost 0,3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494222 0,7
EAN / GTIN 2050000973468
Číslo výrobce A-5003-0577
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.