{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Označení výrobce | BAF18-0 STAND-VENTILATOR | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Ventilátor | |
| Funkce | Vyfukování | |
| Stupeň | 6 |
| Katalogové číslo | 4935492627 | |
| EAN / GTIN | 4058546419943 | |
| Číslo výrobce | 4935492627 | |
| L-číslo | L01870 118300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |