M18HCC75R-502C Řezač kabelů

Artiklové číslo: 4933459271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu nůžky
Hmotnost 7,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459271
EAN / GTIN 4058546002374
Číslo výrobce 4933459271
L-číslo L00800 814
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Umožňuje bezdrátové řezání bez fyzického kontaktu s nástrojem
  • In-line provedení - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Otevřená konstrukce hlavy pro snadnější práci v omezených prostorech
  • Hydraulická akumulátorová řezačka kabelů FORCE LOGIC® 77,8 kN, přeřízne podzemní kabely za méně než 10 s
  • Chráněné připojení Bluetooth™ umožňuje bezpečné stříhání kabelů pomocí dálkového ovladače
  • In-line provedení - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Stříhá měděné a hliníkové kabely do Ø 75 mm
  • Zelená kontrolka LED na dálkovém ovladači signalizuje, že nástroj dokončil řezání
  • Snadné přepínání mezi provozem nástroje a dálkovým ovládáním
  • Otevřená konstrukce hlavy pro snadnější práci v úzkých místech
  • Brushless POWERSTATE® motor
  • Technologie MILWAUKEE™-ONE-KEY® umožňuje uživatelům sledovat využití nástroje, přijímat oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizovat informace do cloudu
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadí
  • REDLINK® elektronika s monitorováním jednoho článku optimalizuje dobu chodu nářadí a prodlužuje životnost baterie
  • REDLITHIUM® baterie nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a prodlouženou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 7,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Varianta výrobku: M18 HCC75R-502C
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Stroj,2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18FC, dálkové ovládání, kufřík.