Náhradní čepel pro nůžky na větve M12BLPRS

Artiklové číslo: 4932492431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Replacement Blade für M12BLPRS Pruning Shear
Obal volné
Barva Šedá
Druh produktu Nože
Vlastnosti Výměnná čepel
Materiál čepele ocel
Délka čepele 65 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492431
EAN / GTIN 4058546417987
Číslo výrobce 4932492431
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výměnný nůž z oceli SK5 s náhradními šrouby a šestihrannáovým klíčem pro montáž

Charakteristika:

  • materiál: SK5 Ocel