Akumulátorová inspekční kamera GIC120C

Artiklové číslo: 492710 GIC120C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GIC 120 C
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 1,5 Ah
Velikost displeje 3,5 palec
Rozlišení displeje 320×240 px
Hlava kamery ⌀ 8,5 mm
Délka kabelu kamery 1 200 mm
Hmotnost 0,64 kg
Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492710 GIC120C
EAN / GTIN 3165140817929
Číslo výrobce 0601241201

Popis

Provedení:

  • 127 mm / 5palcový barevný LCD displej.
  • Automatické otočení obrazu (funkce „Up is Up“™).
  • Přenos obrázků a videa přímo přes micro USB kabel nebo MicroSD kartu.

Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × 12 V / 2,0 Ah akumulátoru Li-Ion, nabíječky, 32 GB karty mikro SD, kabelu kamery č. 492716 vel. 1,5, mikro USB kabelu, háků, magnetu, zrcadla, L-BOXX.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly