• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Měřicí videomikroskop MM1 se systém dotyků TP20, Typ: 200CNC/TP

Artiklové číslo: 492560 200CNC/TP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření X 200 mm
Rozsah měření Y 100 mm
Rozsah měření Z 100 mm
Odchylka při měření délky EUXY, MPE opticky (2D) 2,9 + L / 100 (d v mm) při 20 °C ±1 K µm
Odchylka při měření délky E1, osa Z dotykově (1D) 4,0 + L / 75 (L v mm) µm
Objektiv (xnásobný) 0,5
Zvětšení na obrazovce (xnásobně) 23
Zorné pole 14×9 mm
Kamera 6,4 megapixelů, autofokus
Pracovní vzdálenost 80 mm
Maximální výška obrobku 100 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 240 V
Délka 500 mm
Šířka 600 mm
Výška 770 mm
Hmotnost 60 kg
Maximální hmotnost obrobku 20 kg
Druh produktu CNC měřicí videomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492560 200CNC/TP
EAN / GTIN 4062406574246
Číslo výrobce 492560 200CNC/TP
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí videomikroskop s CNC řízením s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a multidotykovým panelem pro použití v dílně se snadnou obsluhou na bázi PC.
Dopadající světlo: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Procházející světlo: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením.
  • Snadné vytvoření a používání měřicích programů.
  • Praktická automatizace průběhu měření, např. měření palet.
  • Moderní, uživatelsky přívětivý měřicí software s intuitivním ovládáním.

Optický měřicí systém s přídavným dotykovým měřícím systémem Renishaw TP20 pro měření pravidelných geometrií, které nelze opticky rozpoznat.
  • Jednoduchá a rychlá dotyková měření.
  • Vytvoření automatizovaných měřicích postupů (optických a dotykových)

Rozsah dodávky:

Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a vícejazyčného návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491912, výběr softwaru č. 491913, čistič řezných hran / plastická hmota polohovací č. 354788.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

Odchylka měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7, měřená s koeficientem zvětšení = 0,5.
Odchylka měření délky EOZ, MPE dle DIN EN ISO 10360-2, měřena rovným dotykem (⌀ = 2,5 mm, délka 20 mm).
20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.