Ruční USB mikroskop, Označení výrobce: AM5218MZTL

Artiklové číslo: 492032 AM5218MZTL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AM5218MZTL
Zvětšení obrazovka min. (xnásobné) 10
Zvětšení obrazovka max. (xnásobné) 140
Vlastnosti Polarizační filtr
Rozhraní HDMI rozhraní
Druh produktu Ruční videomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492032 AM5218MZTL
EAN / GTIN 4712805476732
Výrobce/odpovědná osoba Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Popis

Provedení:

Snadno použitelný přenosný digitální mikroskop pro profesionální použití v různých oborech. Díky čipu CMOS a možnosti připojení USB 2.0 lze snadno připojit k libovolnému zařízení a nabízí vynikající kvalitu obrazu a až 220násobné zvětšení. Polarizátory redukují odrazy od lesklých objektů a zlepšují kontrast. Stupeň zvětšení závisí na požadovaném zorném poli. Čím je zorné pole menší, tím větší může být zvětšení. Modely s dlouhou pracovní vzdáleností můžete použít, pokud je vyžadována větší vzdálenost od objektu. Včetně intuitivního měřicího softwaru pro Windows a macOS.
Lze připojit přímo k HDTV nebo LCD monitoru přes digitální rozhraní DVI/HDMI. Nabízí ostré a brilantní rozlišení HD (720p), které zachycuje i ty nejmenší detaily.

Rozsah dodávky:

Měřicí software DinoCapture 2.0 (Windows) a DinoXcope (macOS).

Zvláštní příslušenství:

Sloupový stativ č. 492035.

Poznámka:

Další provedení (např. s koaxiálním osvětlením, antistatickou ochranou ESD atd.) a SKD na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost