Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stereomikroskop STEMI 305 s výstupem pro kameru, Typ: 305TRINO

Artiklové číslo: 491836 305TRINO

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491836 305TRINO
Výrobce/odpovědná osoba Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Popis

Provedení:

Stereomikroskop pro trojrozměrné jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Greenough-Design pro nejlepší kvalitu zobrazení. Integrovaný, vertikální zdroj LED světla. Individuálně lze nastavovat a kompenzovat vzdálenost očí a zrakové vady. Rukojeť pro mobilní nasazení. Stativ pro studené světlo, ovládání nasvícení, plochá základna pro prosvícení (světlé/tmavé pole), sloupek s pohonem a dráhou pojezdu 145 mm. S přídavným bodovým světlem K LED s transfokací a výškovým nastavením paprsku.
S integrovaným kamerovým výstupem C-Mount.

Zvláštní příslušenství:

AxioCam 491852 a 491853
Příslušenství pro polarizaci pro bodové světlo a prosvětlení. Oční mušle č. 491832.
Předsazovací optika 0,75× / 1,5× / 2,0× na poptávku.

Poznámka:

K dodání volitelně: Provedení s integrovanou Wi-fi kamerou a routerem. Provedení bez prosvětlení.