Textilní lupa powerlux 7/8000

Artiklové číslo: 490820 7/8000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čočky asférická
Osvětlení SMD-LED
⌀ čočky 54 mm
Zvětšení (xnásobné) 7
Teplota barev cca 8000 (studená bílá) K
Obal pouzdra z tvrdé pěny
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Druh produktu Ruční světelná lupa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490820 7/8000
EAN / GTIN 4048347290964
Číslo výrobce 158628 POWERLUX 7X / 8000K

Popis

Provedení:

  • Velké zvětšení 20 dpt / 5× při velkém zorném poli.
  • Nejlepší kvalita obrazu díky asféře, nerozbitná plastová čočka (PXM®), povlak cera-tec®.
  • Optimální osvícení bez stín díky 2 protilehlým SMD-LED diodám.
  • Tlačítko softtouch pro ZAP/VYP, zřetelná odezva spínání, jednoduchá obsluha.
  • Automatické vypínání: světlo se po 30 minutách automaticky vypne.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR6, v pouzdru z tvrzené pěny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly